Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40146843 Herst.-Nr.: 151-42259 EAN/GTIN: 4031026122946 |
| |
|
| | |
| IT- und IMP-Plättchen zur Kennzeichnung von Kabeln und Rohren mit großen Durchmessern. Auch für die Kennzeichnung von ebenen Oberflächen. Beschriftung mit bedruckbaren Etiketten oder mit Markierstiften der Serie T82. Befestigung mit Kabelbindern oder Nieten. Individuell bedruckte Plättchen auf Anfrage erhältlich. Die IT- und IMP-Plättchen eignen sich für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen (Breite bis 4,8 mm) kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen. Alternativ ist eine Fixierung mit Nieten möglich.Die Plättchen können manuell mit den Markierstiften der Reihe T82 beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | Kette | Farbe: | weiß | Ausführung: | Etikett | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche, zackband, hellermann kabelbeschriftung, IMP2.5-PA66-WH (100), IMP2.5PA66WH100, 15142259, 151-42259, Kabelmarkierungssystem, Beschriftungssystem, Hellermann, HellermannTyton, IMP-Plättchen, IT-/IMP-Plättchen, IT-Plättchen, Kabelmarker, Kennzeichnungsbinder und -plättchen, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungssysteme, Leiterbeschriftung, Tyton, nachträgliche Kennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2918* | € 0,3918* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,29441* | € 0,39441* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 0,311* | € 0,421* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3231* | € 0,4331* | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3293* | € 0,4393* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|