Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild 63,5x19,05mm natur


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2644271
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     IMP2.5-PA66-WH(100)
EAN/GTIN:
     4031026122946
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
IT- und IMP-Plättchen zur Kennzeichnung von Kabeln und Rohren mit großen Durchmessern. Auch für die Kennzeichnung von ebenen Oberflächen. Beschriftung mit bedruckbaren Etiketten oder mit Markierstiften der Serie T82. Befestigung mit Kabelbindern oder Nieten. Individuell bedruckte Plättchen auf Anfrage erhältlich. Die IT- und IMP-Plättchen eignen sich für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen (Breite bis 4,8 mm) kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen. Alternativ ist eine Fixierung mit Nieten möglich.Die Plättchen können manuell mit den Markierstiften der Reihe T82 beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden. Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 19,3 mm, Ausführung: sonstige, Aufdruck: ohne, Länge: 63,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Textfeld: true, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
IMP2.5-PA66-WH(100)
Ident Code:
151-42259
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3418*
€ 0,3918*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34441*
€ 0,40441*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Satz
€ 5,90*
ab € 0,361*
€ 0,421*
40 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3731*
€ 0,4431*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3793*
€ 0,4493*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Sätze
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 0,361* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Sätze
Mindestbestellmenge: 100 Sätze ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.