Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40146815 Herst.-Nr.: 70002751 EAN/GTIN: 4044774809519 |
| |
|
| | |
| Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften, Baumaschinen und angetriebene Türen, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren, Im Innen- und Außenbereich, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breites Anwendungsspektrum, Verzinnte Kupferlitze der Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Verwendung von Talkum, Aderisolation: EI6-Gummi lt. EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1; farbig nach HD 308/ VDE 0293-308; VDE- und HAR-Zeichen der unspiralisierten Meterware H07BQ-F als Ausgangsmaterial für die Spiralisierung, Schwarzer PUR-Außenmantel aus TMPU lt. EN 50525-2-21; Kennzeichnung "H07BQ-F ...", Radiale Abgangsform an Leitungsenden - Endenlängen: 200 mm auf einer Seite / 600 mm auf anderer Seite, Varianten mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, 4 verfügbare Standard-Blocklängen, siehe Artikelandruck unten, Durch Spiralisierung werden Eigenschaften der bauartzertifizierten H07BQ-F Leitung variiert, dass bestimmte technische Anforderungen aus den H07BQ-F-Normen nach Spiralisierung nicht mehr eingehalten werden und die auf der Spiralleitung aufgedruckte , In Anlehnung an EN 50525-2-21 H07BQ-F, Erhöht zug- und abriebfest, Hohe Rückstellkräfte, Schwarzer, robuster PUR-Außenmantel, Hohe Öl-, Kälte-, Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | PUR (Polyurethan) | Nennspannung U: | 750 Volt | Außendurchmesser ca.: | 9 Millimeter | Flammwidrig: | Nein | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, gummischlauchleitung 3x1, schaltleitung, lappkabel spiralkabel, 70002751, Wendelleitung, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, LIYCY, LIYY, Messleitung, Signalleitung, Verbindungsleitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,89* | € 46,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,90* | € 46,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,25* | € 48,23* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 50,84* | € 73,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,91* | € 122,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 35,25* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|