Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35691653 Herst.-Nr.: 70002751 EAN/GTIN: 4044774809519 |
| |
|
| | |
| SPIRAL-H07BQ-F-BLACK 3G1,5/1000 70002751 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1000 Spiralkabel 3G1.5 1000mm - 3000mm U 0/U: 450 / 750 V PUR Aderidentifizierung: Farben Anwendungsgebiete: Baumaschinen und angetriebene Türen Jegliche gewerbliche/ industrielle/ landwirtschaftliche Institution: Anschluss von Werkzeugen, Geräten und mobilen Motoren Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen Leistungsversorgungen sowie in Werften Mess-, Steuer- und Regeltechnik Im Innen- und Außenbereich Nutzen: Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien Breites Anwendungsspektrum Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 3 | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Mit Schutzleiter: | ja | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | schwarz | Spirallänge (geschlossen): | 1000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,71* | € 46,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,87* | € 46,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,29* | € 48,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,17* | € 72,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,58* | € 122,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 34,87* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|