Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; SPIRAL H07BQ-F; 3G1,5mm2; ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; SPIRAL H07BQ-F; 3G1,5mm2; ungeschirmt
Leitungen: spiralförmig; SPIRAL H07BQ-F; 3G1,5mm2; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-SP-BQF-3G1.5/1000
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Großteil von Laugen;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Leitungs-Art: SPIRAL H07BQ-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/600mm
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Automatik;industrielle Anwendung;innen;chemische Industrie
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 3m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,84*
€ 46,64*
€ 5,46*
ab € 35,24*
€ 47,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,83*
€ 47,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 52,53*
€ 77,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 52,53* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.