Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAW000J Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40143472
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Abmessung=Ø 6.5 x 30.5 mm, Bauform=D6.5, Einbau=bündig, Reichweite=0.5...2 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V Analog, Temperature, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=1000 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±10 µm, Linearitätsabweichung max.=±45 µm, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel, 3.00 m, PUR, Betriebsspannung Ub=21.6...26.4 VDC, Umgebungstemperatur=10...60 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BAW G06EE-UAF20B-EP03-K, BAWG06EEUAF20BEP03K, BAW000J, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Induktivsensor, Sensorik, Sensors, Wegmessung, Wegsensor, analog
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,12*
€ 189,15*
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 195,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,43*
€ 195,57*
Frei Haus
ab € 170,91*
€ 203,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 194,08*
€ 230,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.