| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40142922 Herst.-Nr.: 209759 EAN/GTIN: 4050143025893 |
| |
|
| | |
| KE-Schaltschrankmodul 4 Eingänge und 4 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (UAUX - 0,5 V), Spannung: 21 ... 31 V DC (INT), Schutzart: IP20, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Hutschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profinet Interface-Modul, profinet interface-modul, VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L, VAA4E4AKEZEJQE2L, 209759, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, Slave-Baugruppe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,58* | € 146,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,03* | € 156,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,84* | € 162,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 146,51* | € 163,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 143,88* | € 163,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|