Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDK Dornscheidt KDK-mobiler Stromzähler WS -Rollenzählwerk- 16 A - MID - CEE-Stecker - IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40141343
Hersteller:
     KDK Dornscheidt
Herst.-Nr.:
     460516ZC
EAN/GTIN:
     4260148832031
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
KDK-mobiler Stromzähler-Kabelzähler , als Zwischensteckerzähler, Wechselstrom-Eintarif, Spannung: 230V-50Hz, Strom: 16A, Klasse B, Rollenzählwerk 5,1-stellig, Temperaturbereich: -20°C bis +55°C, Schutzart: IP44, mit CEE-Stecker und Kupplung, mit MID-Konformitätserklärung, Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, cee-stecker 16a 230v, cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, 460516ZC, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Tarifzähler, Zähler, Zählermodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,94*
€ 197,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,53*
€ 206,89*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.