Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Geräteeinsatz für Kanalmontage 263x263x59, PA, eisengrau, RAL 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz für Kanalmontage 263x263x59 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinsatz für Kanalmontage 263x263x59 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     3461-40141298
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405037
EAN/GTIN:
     4012195674436
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz GES9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm für den Einsatz in Installationskanal-Systemen in trockenen Räumen mit trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt.Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit max. zwei optionalen Montageplatten MPMT45.Der Geräteeinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkeln ausgestattet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: GES9 55U V 7011, GES955UV7011, 7405037, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Montageträger, 5300731
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 88,02*
€ 109,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 90,82*
€ 110,83*
1
€ 5,46*
ab € 92,36*
€ 113,47*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 96,10*
€ 117,63*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 96,77*
€ 118,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408682
ab € 2,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408672
ab € 2,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408680
ab € 2,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408670
ab € 2,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408697
ab € 32,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408705
ab € 25,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408693
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.