Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz f.Kanalmontage GES9 55U V 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz f.Kanalmontage GES9 55U V 7011
Geräteeinsatz f.Kanalmontage GES9 55U V 7011
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20855286
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405037
EAN/GTIN:
     4012195674436
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz

Geräteeinsatz f.Kanalmontage GES9 55U V 7011

Geräteeinsatz GES9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm für den Einsatz in Installationskanal-Systemen in trockenen Räumen mit trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt.
Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit max.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 87,49*
€ 109,25*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 90,67*
€ 112,14*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 92,90*
€ 114,89*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 97,44*
€ 117,23*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 95,90*
€ 119,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408682
ab € 2,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408672
ab € 2,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408680
ab € 2,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408670
ab € 2,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408697
ab € 32,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408705
ab € 25,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408693
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.