Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Hilfsschütz, 4S, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40135908
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH21401AP00
EAN/GTIN:
     4011209828506
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hilfsschütz, 4 S, AC 230 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00, Schraubanschluss Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich. Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich. Die Hilfsschütze sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in AC- oder DC-Betätigung erhältlich und stehen mit Schraub- oder Federzugtechnik zur Verfügung. Die Grundausführung der Hilfsschütze ist 4-polig und lässt sich durch aufschnappbare Hilfsschalter bis auf 8 Pole erweitern.Das umfangreiche Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden.Die Hilfsschütze 3RH2 lösen die bewährte Baureihe 3RH1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, siemens hilfsschütz 4 schließer, hauptschütz siemens, hauptschütz, 3RH2140-1AP00, 3RH21401AP00, Hilfsschütz, Relais, 3RH2, AC3, AC4, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gebrauchskategorie, Hilfsrelais, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Kontakt vervielfältigen, Kontaktvervielfältiger, Kontaktvervielfältigung, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Reversieren, SIRIUS, SUVA Hilfsschütz, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Spiegelkontakte, Tippbetrieb, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten, zwangsgeführte Kontakte, 0781428, 781428
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,45*
ab € 16,44*
€ 21,47*
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 17,79*
€ 23,07*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 23,10*
€ 5,46*
ab € 21,48*
€ 27,75*
7 Tage
17
€ 6,95*
ab € 21,54*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH21311AK60
ab € 16,46*
Zubehör
Siemens
3RH21311AK20
ab € 21,51*
Zubehör
Siemens
3RH23531DE400KA0
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.