| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40135316 Herst.-Nr.: EVC014 EAN/GTIN: 4021179021357 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade / gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC, M12-Stecker / M12-Kupplung, 5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP68/IP69K | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, ifm sensorkabel 5m, as-i kabel, as-i leitung ifm, VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS, EVC014, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 4-Leiter, AC/DC, Kontakte vergoldet, Verbindungskabel, Verbindungstechnik, gerade / gerade, halogenfrei, silikonfrei, 6300253 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,29* | € 30,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,95* | € 31,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,18* | € 31,75* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,44* | € 31,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,05* | € 32,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|