Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133391
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209536
EAN/GTIN:
     4046356329804
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PT 2,5-PE, PT2,5PE, 3209536, Schutzleiter-Reihenklemme, Durchgangsklemme PT 2,5-PE, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterklem, 0482878, 482878
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,32*
€ 1,84*
1 Tag
6371
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,34491*
€ 1,87491*
1 Tag
908
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 1,91*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,95*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4815*
€ 2,0615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0615*
€ 2,45319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9415*
€ 2,31039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9115*
€ 2,27469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8415*
€ 2,19139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7115*
€ 2,03669
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4815*
€ 1,76299
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3211003
ab € 0,2318*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.