Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000038707 Herst.-Nr.: 3211003 EAN/GTIN: 4046356412735 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 62 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2318* | € 0,3018* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,27035* | € 0,35035* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2765* | € 0,3665* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,25* | € 0,38* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2904* | € 0,3804* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|