| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40128775 Herst.-Nr.: CEA463D EAN/GTIN: 3250611610144 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 100mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Polzahl: | 4 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 4-polig 63a, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, CEA463D, FI-Steuerschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Fehlerstromschutzschalter, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, SRCD, 5704618 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,26* | € 208,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,50* | € 210,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 187,56* | € 217,75* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 190,84* | € 222,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,62* | € 226,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|