Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Phasenfolgerelais AC 3x 208...440 V, 5 A, 2Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenfolgerelais AC 3x208-440V 5A MPH2
Phasenfolgerelais AC 3x208-440V 5A MPH2
Artikel-Nr.:
     3461-40125990
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     040023762300
EAN/GTIN:
     4017254148866
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Das Phasenfolgerelais für Drehstromnetze überwachen die Folge der Phasen L1, L2 und L3 sowie den Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Bei korrekter Phasenfolge und Spannung (> 183 V ) ist das bzw. sind die Ausgangsrelais geschlossen. Bei falscher Phasenfolge oder bei Phasenausfall (wird erfasst, sobald eine der Spannungen geringer ist als 100 V) öffnet sich das Relais augenblicklich. Wenn beim Einschalten des Geräts ein Fehler erkannt wird, bleibt das Relais offen. Zulassungen: UL und CSA.
Weitere Informationen:
Breite:
17,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais eberle, überwachungsrelais, MPH2, 040023762300, Phasenüberwachungsgerät, Asymmetrie-Relais, Asymmetriewächter, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenwächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,84*
€ 81,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,69*
€ 81,31*
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 82,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,46*
€ 84,95*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,85*
€ 89,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.