| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3580553 Herst.-Nr.: MPH2 EAN/GTIN: 4017254148866 |
| |
|
| | |
| Das Phasenfolgerelais für Drehstromnetze überwachen die Folge der Phasen L1, L2 und L3 sowie den Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Bei korrekter Phasenfolge und Spannung (> 183 V) ist das bzw. sind die Ausgangsrelais geschlossen. Bei falscher Phasenfolge oder bei Phasenausfall (wird erfasst, sobald eine der Spannungen geringer ist als 100 V) öffnet sich das Relais augenblicklich. Wenn beim Einschalten des Geräts ein Fehler erkannt wird, bleibt das Relais offen. Zulassungen: UL und CSA. Breite: 17,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 60 mm, Spannungsmessbereich: 208...480 V, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktion Phasenfolgeüberwachung: true, Funktion Phasenausfallerkennung: true, Funktion Unterspannungserkennung: false, Funktion Überspannungserkennung: false, Funktion Asymmetrieerkennung: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klammeranschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 208...480 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 208...480 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 0,1 s, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | MPH2 | Ident Code: | 040023762300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,84* | € 81,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,69* | € 81,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,07* | € 82,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,46* | € 84,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,81* | € 85,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|