Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BGL001M Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40117267
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BGL001M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor
Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse sind bereits justiert. Das reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt einen zuverlässigen Prozess. In punkto Genauigkeit sind die Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Unser umfassendes Portfolio bietet zuverlässige Lösungen. Auch für besondere Applikationen wie z.B. zur Transparenterkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung. Baureihe=A, Abmessung=10 x 70 x 88 mm, Gabelweite=50 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Gabellichtschranke, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke, Strahlcharakteristik=kollimiert, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 0.3 mm Lichtaustritt, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Aktive Fläche, Material=Glas, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabelsensor balluff, gabelsensor, gabellichtschranke pnp, BGL 50A-003-S49, BGL50A003S49, BGL001M, Einweg, Einweglichtschranke, Gabel, Lichtschranke, Opto, Optosensor, Sensorik, optisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,72*
€ 186,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,46*
€ 191,90*
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 216,86*
Frei Haus
ab € 190,44*
€ 223,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 244,18*
€ 282,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.