Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 7.5 kW, 1 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40117194
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290093
EAN/GTIN:
     4015082900939
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 15.5 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 7 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz eaton, hauptschütz, DILM15-01-AC, DILM1501AC, 290093, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, Drehstromschütz, Motorschütz, Schützbaustein, 0798038, 798038
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,04*
€ 41,84*
€ 4,00*
ab € 34,94*
€ 44,30*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,15*
€ 44,31*
4 Tage
10
€ 6,40*
ab € 35,17*
€ 44,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,40*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,60*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,81*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 50,26*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,59*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,58*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,54*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,83*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,82*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,54*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 26,15*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 7,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.