Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113441 Herst.-Nr.: 180182300000 EAN/GTIN: 8012823301624 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder 120-230 V AC, 1 Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, mit Lichtsensor 5 - 350 Lux auf Tag- oder Nachtfunktion einstellbar und Einschaltwischer-Funktion 10 s bis 12 min. Für Wandmontage im Innenbereich Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18.01.8.230.0000, 180182300000, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, IR-Melder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarotmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Neb, 0763254, 763254 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,94* | € 28,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,04* | € 28,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,33* | € 28,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,02* | € 29,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,97* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|