Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113308 Herst.-Nr.: 3UG45111BP20 EAN/GTIN: 4011209642225 |
| |
|
| | |
| Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 320...500 V AC 50...60 Hz 2 Wechsler Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3511-1BQ50 Analog einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie und/oder Unterspannung, z. B. bei ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen.Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate. Unterschiedliche Varianten ermöglichen anwendungsfallbezogene Produktauswahl. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung sind in allen Netzen der Welt einsetzbar.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, überwachungsrelais phasenfolge, 3UG4511-1BP20, 3UG45111BP20, Phasenüberwachungsgerät, -, 3UG4, Abzweigüberwachung, Anlagenüberwachung, Applikationsüberwachung, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Lastabwurf, Lastüberachung, Motordiagnose, Motorüberwachung, Netzüberwachung, Niederspannungsschalttechnik, Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge, Relais, SIRIUS, Schaltrelais, Schalttechnik, Siemens, Spannungsüberwachungsgeräte, Steuergerät, Steuerrelais, Stromüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, elektronisches Relais, Überwachungsmodul, Überwachunsggeräte, 0785412, 785412 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,66* | € 72,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,71* | € 77,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 69,40* | € 78,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,42* | € 78,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,14* | € 81,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|