| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40111790 Herst.-Nr.: 31241 EAN/GTIN: 4011459312411 |
| |
|
| | |
| Kombi-Hupe, 24V DC (0,35A), 96 dB(A), Einschaltdauer ED 100%, IP 43, orange, 204 x 79 x 76 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP43 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, warnlampe grothe, warnlampe, xenon warnleuchte, HUPE BZ 6311 24V DC, HUPEBZ631124VDC, 31241, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummi, Gummi-Warnleuchte, Hupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, 1202579 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,69* | € 153,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,45* | € 154,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,59* | € 161,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 136,63* | € 161,39* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,02* | € 172,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|