Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Hupe orange HUPE BZ 6311 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Hupe orange HUPE BZ 6311 24V DC
Kombi-Hupe orange HUPE BZ 6311 24V DC
Artikel-Nr.:
     6012C-96757024
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31241
EAN/GTIN:
     4011459312411
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Kombi-Hupe orange HUPE BZ 6311 24V DC

Kombi-Hupe mit Blitzlicht Diese kompakte Hupe überzeugt mit einer beeindruckenden Lautstärke, die sie gleichermaßen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich prädestiniert. Sie nutzt die bewährte elektromechanische Schallerzeugung mittels einer strapa
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,35 A
Leistung:
8,4 W
Kalottenfarbe:
orange
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
92 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,33*
€ 155,70*
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 157,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 163,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,92*
€ 163,81*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,54*
€ 164,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
31101
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.