Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40111723 Herst.-Nr.: 333.601 EAN/GTIN: 4016514019342 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 19" für Serverracks- platzsparende Bauweise
- hochwertige Elektronikbauteile
- Kunststoff
- 1 HE 8 Schutzkontaktdosen 35° grau Länge: 440mm Endstücke genietet
- nicht öffenbar
- 2,0m HO5VV-F 3G1,50mm² grau mit Schutzkontakt Winkelstecker
- inklusive Befestigungswinkel.
Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 8-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 333.601, Power distribution unit (PDU), Steckdosenleiste, Rack, PDU, 19 Zoll, 0968004, 968004 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 20,65* | € 26,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,94* | € 28,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,83* | € 28,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,28* | € 29,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,39* | € 31,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|