Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Ruftaster 1f Türstation Gira TX_44 (WG UP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 126200 Interkom-System-Zubehör Ruftasten-Modul
GIRA 126200 Interkom-System-Zubehör Ruftasten-Modul
Artikel-Nr.:
     3461-40110618
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126200
EAN/GTIN:
     4010337262008
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Notruf Taster
Tastenmodul
Gegensprechanlage
Ruftaster 1fachfür Türstation TX_44, weiße LED-Ruftastenbeleuchtung TX_44 (IP 44) Neutral Der Ruftaster 1fach hat folgende Produktmerkmale: -Erweiterung der Türstation um eine weitere Ruftaste (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden). -Installation in der 58er Unterputzdose. -Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44. -Modularer Aufbau, somit einfache Installation und Erweiterbarkeit. -Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. -Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie, wahlweise in den Farben Weiß und Blau. Durch wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. -Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. -Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. -Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice oder die Gira Beschriftungssoftware. Spannungsversorgung: über Systembus Anschlüsse: 2 Steckerleisten Systembus Abmessung Namensschild: B x H 62 x 62 mm Temperaturbereich: -25 C bis +70 C Schutzart: IP 44 126200
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage gira, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, 126200, Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation, 3 Klang Gong, Anzeigeelement, Bildspeicher, Erweiterungskomponente Hausstation, Erweiterungskomponente für Tür-/Videosprechanlage, Erweiterungskomponente für Türstation, Mithörsperre, Montage, Montagehilfe, Ruftaster, Ruftaster 1-fach, TX_44, Türkommunikations-System, 1232140
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,85*
€ 114,17*
€ 3,50*
ab € 93,62*
€ 115,11*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,17*
€ 115,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,38*
€ 115,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,63*
€ 126,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126300
ab € 96,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.