Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftaster 1f Türstation Gira TX_44 (WG UP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 126200 Interkom-System-Zubehör Ruftasten-Modul
GIRA 126200 Interkom-System-Zubehör Ruftasten-Modul
Artikel-Nr.:
     C1176-126200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126200
EAN/GTIN:
     4010337262008
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Notruf Taster
Tastenmodul
Gegensprechanlage
Ruftaster 1fach für TürstationProgrammneutralMerkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Erweiterung der Türstation um eine weitere Ruftaste (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden). Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Außenstation
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126300
ab € 96,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.