Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 126200. Produkttyp: Call button module, Produktfarbe: Grau, Markenkompatibilität: GIRA. Tiefe: 30 mm (126200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-5230322
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126200
EAN/GTIN:
     4010337262008
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Notruf Taster
Tastenmodul
Gegensprechanlage

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Ruftasten-Modul
Produktfarbe  Grau
Markenkompatibilität  GIRA
Befestigungstyp  Oberfläche
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  30 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Ruftasten-Modul
Produktfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
GIRA
Befestigungstyp:
Oberfläche
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 70 °C
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage gira, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, 126200, gira, 1fach, 55696, stück, ruftaster, türstation, weisse, leds, ruftaste, tuerstation, 126200., produkttyp:, call, button, module, produktfarbe:, grau, markenkompatibilität:, gira., tiefe:, stck, trstation, produkttyp, produktfarbe, markenkompatibilitt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,52*
€ 116,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,56*
€ 117,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,85*
€ 117,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,79*
€ 117,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,75*
€ 117,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126300
ab € 95,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.