Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschalter, 3p, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40110332
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259085
EAN/GTIN:
     4015082590857
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 100 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, NZMN1-A100, NZMN1A100, 259085, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Schutz, Trenner, 0784162, 784162
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,21*
€ 276,31*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 251,09*
€ 281,99*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 263,31*
€ 294,66*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 265,30*
€ 295,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 290,75*
€ 330,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 318,55*
€ 379,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 50,95*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,75*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,70*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,92*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,43*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 365,73*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 649,10*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 370,05*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 253,35*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,63*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 129,82*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,38*
Zubehör
Eaton
171807
ab € 95,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.