Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschalter 3-polig, 40 A, Lasttrennschalter, NZMB1-A40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40110322
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259075
EAN/GTIN:
     4015082590758
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 40 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Klöchner-Möller-Leistungsschalter, Möller-Leistungsschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, NZMB1-A40, NZMB1A40, 259075, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Schutz, Trenner, 0784152, 784152
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,27*
€ 191,31*
5 Tage
22
€ 8,90*
ab € 171,06*
€ 197,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,12*
€ 199,30*
Frei Haus
ab € 182,74*
€ 209,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,71*
€ 225,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 50,95*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,75*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,70*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,92*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,43*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 365,73*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 649,10*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 370,05*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 253,35*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,63*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 129,82*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,38*
Zubehör
Eaton
171807
ab € 95,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.