Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAW0021 Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40109261
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Abmessung=Ø 18 x 36 mm, Bauform=M18x1, Einbau=bündig, Reichweite=1...5 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=500 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±8 µm, Linearitätsabweichung max.=±120 µm, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=vernickelt, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR, Betriebsspannung Ub=15...30 VDC, Umgebungstemperatur=-10...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04, BAWM18MEUAC50BBP01,5GS04, BAW0021, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Induktivsensor, Sensorik, Sensors, Wegmessung, Wegsensor, analog, 0719208, 719208
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,99*
€ 162,71*
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 168,73*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,87*
€ 169,03*
Frei Haus
ab € 146,01*
€ 175,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,55*
€ 179,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.