Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric FI/LS Kombination, 32 A, 30 mA, LS-Charakteristik: B, 1p+N, FI-Charakteristik: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Kombischalter B 32A 1p+N, 30mA PXK-B32/1N/003-A
FI/LS-Kombischalter B 32A 1p+N, 30mA PXK-B32/1N/003-A
Artikel-Nr.:
     3461-40108094
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236951
EAN/GTIN:
     4015082369514
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS Kombischalter, PXK, 1-polig+N, Bemessungsstrom In: 32 A, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
32 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eaton fi-schalter 2p 30ma, schutzschalter, schutzschalter 32a, PXK-B32/1N/003-A, PXKB321N003A, 236951, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, FILS, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit Überlastsc, Fehlerstromschutzschalter, Kombi, Kombinations-Fehlerstromschutzschalter/Leitungssch, Kombinations-Leistungsschalter, Kombinationsschutzschalter, Kombischalter, Leitungsschutzschalter für Personenschutz, Personenschutzautomat, RCBO, 5702466
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,84*
€ 116,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,46*
€ 116,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,82*
€ 119,97*
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 120,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,53*
€ 128,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,28*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.