| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108080 Herst.-Nr.: 236765 EAN/GTIN: 4015082367657 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 2-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 2 | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter a, schutzschalter, eaton schutzschalter, PXF-63/2/03-A, PXF63203A, 236765, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, 0658167, 658167 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 86,36* | € 105,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,11* | € 105,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 89,14* | € 108,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,60* | € 108,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,40* | € 114,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|