| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108009 Herst.-Nr.: 236034 EAN/GTIN: 4015082360344 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, PXL, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 20 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 20 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter typ b 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, PXL-B20/1, PXLB201, 236034, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0633615, 633615 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,94* | € 5,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,12* | € 5,67* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,34* | € 5,92* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,37* | € 5,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 4,54* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|