Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflitsch Kabelverschraubungen Gegenmutter - Metrisches Gewinde - Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40106457
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     28700
EAN/GTIN:
     4050366041960
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m20
gegenmutter m20
M 20x1,5 Gegenmutter;K 19. Gegenmutter;metrisch PA-GV Polyamid, Farbe: RAL 7035 (hellgrau);Metrisches Gewinde EN 60423;Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C|Polyamid, Farbe: RAL 9005 (Schwarz);Metrisches Gewinde EN 60423;Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, 1420/220, 1420220, 28700, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Dreikantmutter, Hutmutter, Kabelverschraubung, Kabelverschraubungsmutte, Kunststoffmutter, Messingmutter, Sechskanthutmutter, Sechskantmutter, Verschraubung, Verschraubungsmutter, Vierkantmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,093*
€ 0,1414*
8 Tage
1700
50
€ 6,95*
ab € 0,0931*
€ 0,1416*
50
€ 5,46*
ab € 0,0944*
€ 0,1429*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,10298*
€ 0,15598*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,104*
€ 0,158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.