Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Adapter, Gewinde Pg 11 außen, Gewinde M16 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40106317
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126377569
EAN/GTIN:
     4011126377569
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung
Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : Pg 11 Innengewinde : M 16 Gewindelänge außen : 8 mm Gewindelänge innen : 8,5 mm Schlüsselweite : 22 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1897P11M16, 4011126377569, Kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Adapter, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zubehör für Kabelverschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0485007, 485007
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5785*
€ 0,7985*
1
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,97*
2 Tage
59
1
€ 5,80*
ab € 0,63*
€ 1,07*
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 1,13*
1
€ 5,95*
ab € 0,73945*
€ 1,24945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7985*
€ 0,95022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7485*
€ 0,89072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7085*
€ 0,84312
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5785*
€ 0,68842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,57*
Ähnlich
HKL
ab € 0,65*
Ähnlich
HKL
4011126377590
ab € 0,82143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,67*
Ähnlich
HKL
4011126377620
ab € 0,91435*
Ähnlich
HKL
ab € 0,80*
Ähnlich
HKL
ab € 0,85*
Ähnlich
HKL
ab € 1,15*
Ähnlich
HKL
ab € 1,15*
Ähnlich
HKL
ab € 0,34*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
ab € 0,35*
Ähnlich
HKL
ab € 0,56*
Ähnlich
HKL
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.