Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst PG9M20 1897P09M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B193I52
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126377552
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
Adapter Kst PG9M20 1897P09M20
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,50*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5285*
€ 0,7385*
10
€ 5,46*
ab € 0,493*
€ 0,853*
10
€ 3,90*
ab € 0,559*
€ 0,959*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,69338*
€ 1,16338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16338*
€ 1,38442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93338*
€ 1,11072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89338*
€ 1,06312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81338*
€ 0,96792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78338*
€ 0,93222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69338*
€ 0,82512
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,57*
Ähnlich
HKL
ab € 0,57*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6857*
Ähnlich
HKL
4011126377590
ab € 0,81143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,43*
Ähnlich
HKL
ab € 0,67*
Ähnlich
HKL
4011126377620
ab € 0,91435*
Ähnlich
HKL
ab € 0,80*
Ähnlich
HKL
ab € 0,85*
Ähnlich
HKL
ab € 1,15*
Ähnlich
HKL
ab € 1,151*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
ab € 0,34*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.