Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens AS-I Kompaktmodul K45, IP67, Digital, 4x1 Eing., max. 200mA, PNP, 4xM12-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40100398
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK12000CQ200AA3
EAN/GTIN:
     4011209448780
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i Kompaktmodul K45 digital 4DI, IP67 4 x Eingang, maximal 200 mA 4 x M12-Buchse Montageplatte 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00 ist separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profinet Interface-Modul, as-interface module siemens, profinet interface-modul, 3RK1200-0CQ20-0AA3, 3RK12000CQ200AA3, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, AS-Interface Slave, AS-i, AS-i Kreise, AS-i Slave, AS-i bus, ASi bus, Automatisierungsindustrie, Automatisierungstechnik, E/A-Module, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Kommunikation, Industrielle Schalttechnik, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, as-i Bussystem, asi bus aufbau, asi module, 0779161, 779161
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,47*
€ 116,38*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,21*
€ 117,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,64*
€ 117,34*
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 125,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,66*
€ 131,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011KA00
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.