Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens FI-Block für Wechsel-/pulsierende Gleichfehlerströme 2-polig, 0,3...40A, 6/40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40099398
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM23226
EAN/GTIN:
     4001869171166
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz. FI-Block für Leitungsschutzschalter 5SY, Typ A, (PSE/SSF), 0.3-40A 2-polig 30mA 230V. Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde. Elektrisch gezündete Brände können bereits im Entstehen verhindert werden. Ob durch direktes Berühren betriebsmäßig unter Spannung stehender Teile oder durch indirektes Berühren von Betriebsmitteln - der Schutz wird vor allem durch schnelles Abschalten erreicht. Die Fehlerstrom-Schutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1.Umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag. 2.Ob sinusförmige Wechselfehlerströme oder glatte Gleichfehlerströme - Siemens bietet für alle Anforderungen den passenden Typ sowie spezielle Ausführungen. 3.Seien Sie normgerecht geschützt: Alle FI-Schutzschalter entsprechen den Bestimmungen der DIN VDE. 4.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. www.siemens.de/fehlerstromschutz. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 Ampere
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
DIN-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, siemens fi-schalter 30ma, schutzschalter, siemens schutzschalter, 5SM2322-6, 5SM23226, FI, FI Typ B, Fehlerstromschutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCD, SENTRON, Überstromschutz, 0750434, 750434
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,33*
€ 46,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,28*
€ 46,26*
€ 8,95*
ab € 35,21*
€ 47,37*
Frei Haus
ab € 37,23*
€ 48,36*
€ 5,95*
ab € 38,18*
€ 49,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SM26226
ab € 46,17*
Ähnlich
Siemens
5SM23226KK01
ab € 88,62*
Ähnlich
Siemens
5SM28228
ab € 75,83*
Ähnlich
Siemens
5SM26228
ab € 80,55*
Ähnlich
Siemens
5SM23220
ab € 43,06*
Ähnlich
Siemens
5SM26220
ab € 68,40*
Ähnlich
Siemens
5SM23223
ab € 149,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.