Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block, 2-polig, Typ F, kurzzeitverz., In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5SM23223
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM23223
EAN/GTIN:
     4001869460642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Block , 2-polig, Typ F, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-Blöcke mit Leitungsschutzschaltern ist werkzeuglos durch einfaches Zusammengestecken möglich. Die Typenvielfalt an FI-Blöcken und das umfangreiche Programm der Leitungsschutzschalter bieten sehr viele Kombinationsmöglichkeiten für alle Ihre Anwendungen. Alle FI-Blöcke 100 A und 125 A haben eine externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2, mit denen sich auch zentrale AUS-Schaltungen realisieren lassen.Alle Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter sind an der rechten Seite nachrüstbar.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
false
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 25 mm²
Polzahl:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 45 °C
Nennspannung:
230 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Verzögerungszeit einstellbar:
false
Nennstrom:
40 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Mit Verriegelungsvorrichtung:
false
Fehlauslöseschutz:
true
Schutzart (IP):
IP20
Fehlerstrom-Typ:
F
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 25 mm²
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, fi-schutzschalter 2p 10ma, schutzschalter, siemens schutzschalter, SENTRON, FI-Block, FI, FI Typ B, Überstromschutz, RCD, RC-Block, Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.