Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Electrical Connectors 4mm Sicherheits Buchse blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F
Artikel-Nr.:
     3461-40096341
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3000-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhu?lse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm..
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder blau, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, SLB4-F, SLB4F, 23.300023, 23.3000-23, Fernmelde-Steckverbinder, Bananenstecker, Buchse, Büschelstecker, Fernmeldestecker, Kabelstecker, Kabelverbinder, Kabelwinkelstecker, RJ-Stecker, RJ11, RJ12, RJ45, TAE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9455*
€ 1,3355*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9451*
€ 1,4551*
9 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,9796*
€ 1,5096*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,0815*
€ 1,5215*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4551*
€ 1,73157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3351*
€ 1,58877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2851*
€ 1,52927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1451*
€ 1,36267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0451*
€ 1,24367
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9451*
€ 1,12467
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,52*
Zubehör
Stäubli
66.9126-21
ab € 3,03*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,0212*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,41*
Zubehör
Stäubli
23.5201
ab € 0,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.