| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40093345 Herst.-Nr.: 132 MG EAN/GTIN: 4024092102042 |
| |
|
| | |
| Würgenippel Polyethylen PE-HD, Ausführung mit Loch lichtgrau, Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423, Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Temperaturbereich -30°C, +90°C Schutzart IP54, bei fachgerechter Montage - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | verlängerte Leitungseinführung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 132 MG, 132MG, Leitungseinführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Eins, Einschraubnippel, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile), 0463438, 463438 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,11261* | € 0,16461* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,2004* | € 0,2804* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,2148* | € 0,31* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3744* | € 0,5244* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|