Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204A-40/0,03 FI-Schutzschalter 4P,Typ A,40A,30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CSF204101R1400 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
ABB 2CSF204101R1400 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
Artikel-Nr.:
     3461-40090340
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R1400
EAN/GTIN:
     8012542783503
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde, Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I?n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 Ampere
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP2X
Montageart:
DIN-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, abb fi-schutzschalter 4-polig 40a, fi-schutzschalter abb, schutzschalter 4 polig, F204 A-40/0.03, F204A400.03, 2CSF204101R1400, ABB Fi40/0,03, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, F204, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter F204A-40/0 03, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter, 0641459, 641459
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,82*
€ 35,63*
1 Tag
940
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 36,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 36,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,34*
€ 39,56*
7 Tage
4548
€ 6,95*
ab € 30,32*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,70*
Sonstiges
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.