Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter pro M compact, 4-polig, 40 A, 30 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter pro M compact, 4-polig, 40 A, 30 mA
FI-Schutzschalter pro M compact, 4-polig, 40 A, 30 mA
FI-Schutzschalter pro M compact, 4-polig, 40 A, 30 mA
Artikel-Nr.:
     284WZ-142233
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     F204A-40/0,03
EAN/GTIN:
     8012542783503
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz. Hinweis: Der Einbau/Anschluss darf nur durch Fachleute erfolgen!- bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE - Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen - zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz - Norm IEC/EN 61008, UL 1053 - Fehlerstromart Typ A - Bemessungsspannung (Ur) 230/400 V - Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V - Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 4 kW - Bemessungsstrom 40 A - Bemessungsfehlerstrom 30 mA - Kurzschlussstrom 10 kA - Anzahl Pole 4 - Auslösecharakteristik unverzögert - Montageart DIN-Schiene - Schutzart IP2X - Verschmutzungsgrad 2
Weitere Informationen:
Norm:
IEC/EN 61008, UL 1053
Fehlerstromart:
Typ A
Bemessungsspannung:
(Ur) 230/400 V
Bemessungsbetriebsspannung:
230/400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
(Uimp) 4 kW
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Kurzschlussstrom:
10 kA
Anzahl Pole:
4
Auslösecharakteristik:
unverzögert
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart:
IP2X
Verschmutzungsgrad:
2
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, abb fi-schutzschalter 4-polig 40a, fi-schutzschalter abb, schutzschalter 4 polig, Fehlerstromschalter, Fehlerstromschutzschalter, FI-Sicherung, Sicherung, Sicherungsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 26,79*
€ 35,93*
2 Tage
998
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 36,54*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,44*
€ 40,23*
8 Tage
5708
€ 6,95*
ab € 30,46*
€ 40,24*
2 Tage
14
€ 4,98*
ab € 30,48*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDL231002R1012
ab € 6,63*
Sonstiges
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.