Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40089126 Herst.-Nr.: 5TA4705 EAN/GTIN: 4001869002484 |
| |
|
| | |
| DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Serienschalter, 10A 250V 66x 75mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unser Aufputzprogramm Delta Fläche IP 44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Damit die Elektroinstallation keine nassen Füße bekommt. Das Siemens Aufputzprogramm Delta Fläche IP 44 bietet folgende Vorteile: 1. Die Thermoplast Gehäuse sind bruch- und schlagfest. 2. Schraubenlose Klemmen bei Schalter- und Steckdoseneinsätzen. 3. Isolierte Entriegelungshebel gewähren Berührungsschutz. 4. Leichtes Lösen der Leiter durch Tastendruck auch ohne Werkzeug möglich. 5. Alle Klemmen sind als Doppelklemmen ausgeführt. Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Serienschalter, Wippenschalter, Wippschalter, siemens jalousieschalter ip44, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 5TA4705, Installationsschalter, Aufputzprogramm, DELTA, Delta IP44, Feuchtraumprogramm, Schalter und Steckdosen, 0830429, 830429 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,35* | € 11,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 9,22* | € 13,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,80* | € 13,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,24* | € 13,15* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,35* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|