Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40088408 Herst.-Nr.: 5SF1005 EAN/GTIN: 4001869006239 |
| |
|
| | |
| DIAZED-Sockel DII 25A AC DC 500V Kopfkontakt/Bügelklemme Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 25 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Ausführung: | Passeinsatz | Werkstoff: | Porzellan | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 5SF1005, D-Sicherungssockel, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör, SENTRON, 0610282, 610282 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 3,49* | € 4,93* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,55* | € 5,11* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,45* | € 5,12* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,79* | € 5,36* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,91* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|