Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungssockel Einbau DII/25A 1p. 5SF1005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diazed-Sicherungssockel Einbau DII/25A 1p. 5SF1005
Diazed-Sicherungssockel Einbau DII/25A 1p. 5SF1005
Artikel-Nr.:
     3517I-25165737
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF1005
EAN/GTIN:
     4001869006239
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter

Diazed-Sicherungssockel Einbau DII/25A 1p. 5SF1005

DIAZED-Sockel DII 25A AC DC 500V Kopfkontakt/Bügelklemme Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
DII
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung:
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, sicherungshalter 1-pol, Sockel, Universal-Sicherungssockel, DIAZED-Sicherungssockel, D-Sicherungssockel, Sicherungsunterteil, D-Sicherungsunterteil, Sicherungselement
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,45*
€ 5,13*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,63*
€ 5,17*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,40*
3 Tage
30
5
€ 5,80*
ab € 3,95*
€ 5,61*
1
€ 3,90*
ab € 3,92*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
5SH313
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH314
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH315
ab € 0,44*
Zubehör
Siemens
5SH316
ab € 0,44*
Zubehör
Siemens
5SH310
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
5SH311
ab € 0,3796*
Zubehör
Siemens
5SH312
ab € 0,36*
Zubehör
Siemens
5SH3401
ab € 2,67*
Zubehör
Siemens
5SH202
ab € 13,48*
Zubehör
Siemens
5SH1221
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
5SH112
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5SH122
ab € 0,46*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.