Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Haupt-/Not-Aus-Schalter für Fronteinbau 3-polig, Drehantrieb rot/gelb 37A 100kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40087953
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD27040TK53
EAN/GTIN:
     4011209403611
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 100 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 37 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der Handhabe Der Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD für eine sichere Abschaltung von Lasten in unterschiedlichsten Umgebungen. Die Einsatzmöglichkeiten der Netztrenneinrichtungen 3LD3 sind vielfältig. Nach Netztrennungen sorgen sie für die sichere Freischaltung der gesamten elektrischen Ausrüstung, schalten so zum Beispiel Drehstrommotoren, aber auch Klima- und Lüftungsanlagen. 3LD3 sind zudem prädestiniert für den Einsatz von Steuer- oder Schaltschränken insbesondere für Anwendungen in kleinen Maschinen (z.B. Sägen, Kompressoren, Pumpen, Betonmischer, Bohrmaschinen, Fräsen und Holzbearbeitungsmaschinen). Die Siemens Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N- PE-Klemme oder 4. Pol. 2. Vielseitig einsetzbar dank lokaler Approbationen. 3. Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen. 4. Für Gleichstromanwendungen einsetzbar. 5. Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene. 6. Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, 3LD2704-0TK53, 3LD27040TK53, Ein-/ Ausschalter, Lastschalter, Not-Aus-Schalter, SENTRON, Schaltgerät, 0708119, 708119
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,03*
€ 67,09*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,50*
€ 68,57*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 54,77*
€ 68,86*
€ 5,00*
ab € 55,62*
€ 69,78*
5 Tage
13
€ 6,95*
ab € 56,86*
€ 72,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,51*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,34*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,95*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 12,89*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,43*
Zubehör
Siemens
3LD92800B
ab € 12,69*
Zubehör
Siemens
3LD92802B
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.