| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40083991 Herst.-Nr.: 0033896 EAN/GTIN: 4030641338961 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais nach VDE 0435 Teil 201 für Einbau in I-Verteiler - 2 Wechsler, - Dauerstrom 16A, - mit Taste für Handbetätigung der Kontakte und Schaltstellungsanzeige - Baubreite 17,5mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koppelmodul, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, industrierelais 230v, industrierelais, dold&söhne koppelmodul, IK8701.12 AC50HZ 230V, IK8701.12AC50HZ230V, 0033896, Ergänzungsmodul, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz, 0714468, 714468 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 91 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,69* | € 40,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,72* | € 40,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,50* | € 41,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,85* | € 41,74* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,03* | € 41,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|