Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5003470
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     IK8701.12 AC50HZ 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Schaltstrom = 16A
Länge = 89mm
Höhe = 58mm

IK 8701 - Koppelrelais. Hoher thermischer Strom I ;sub>th ;/sub> =16A Kontaktbestückung 1 Schließer, 1 oder 2 Wechsler Taster für Handbetätigung des Kontaktes Schaltstellungsanzeige 17,5mm Baubreite
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Schaltstrom:
16A
Länge:
89mm
Höhe:
58mm
Weitere Suchbegriffe: Koppelmodul, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, industrierelais 230v, industrierelais, dold&söhne koppelmodul, 5003470, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Dold, IK870112AC50HZ230V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,65*
€ 39,18*
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,41*
€ 41,83*
€ 5,46*
ab € 31,76*
€ 42,28*
€ 3,90*
ab € 32,49*
€ 43,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,98*
€ 43,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.