Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY C-EC Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Strutmontageschiene,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40083855
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     337600
EAN/GTIN:
     8711893002348
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabelklammer
Elektroinstallationsrohr
nVent Caddy Kabelschelle CADDY C12EC Kabelschelle feuerverzinkt, mit ganzflächiger Druckwanne aus Stahl, für die Befestigung von Kabeln, Durchmesser 8-12mm an Strut un C-profilen, Schlitzweite 18/22 mm, zugelassen nach DIN 4102-12 . Druckwannen aus Stahl verhindern bei zu großem Anzugsdrehmoment die Beschädigung der Kabel bzw. des Schutzrohres . Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY C12EC Artikelnummer: 337600
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, bbs-schellen 8-12, bbs schelle, stahl bügelschelle, C12EC, 337600, Bügelschelle, B&#252, Bügelschelle für C-Profil, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheis, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Kabelklemme, Klemme, Montageschiene, Schelle, gelschelle, 0467892, 467892
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,0306*
€ 2,4506*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,046*
€ 2,466*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,0911*
€ 2,5211*
100
Frei Haus
ab € 2,0921*
€ 2,5221*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,466*
€ 2,93454
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,046*
€ 2,43474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 246,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.